INTERLOGIX | DH-BPC
Porte accessoire de porte, plaque arrière pour DH Series, Chrome

Nº PIÈCE FAB.  DH-BPC
Nº PIÈCE  236117
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les détenteurs de porte coupe-feu électromagnétique DH série sont construits en métal moulé durable et finis dans un chrome double lustre élevé ou le revêtement en laiton pour une belle apparence. L’installation est easyan modèle adhésive assure un alignement sans ajustements secondaires. Aucun supports ne sont nécessaires. Rallonges en option sont également disponibles pour fournir la distance bon écart entre la porte et le mur. Support monté porte évidement comprend une rallonge de 3 po. Les unités offrent fiabilité de supériorité avec protection intégrée du transitoire et magnétisme résiduel faible afin qu’ils libèrent facilement même sur les nouvelles portes ADA de basse pression.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Appel de courant extrêmement faible. Seulement 15mA @ 24V permet d’économiser sur les alimentations et les batteries de secours
  • Nouveau montage encastré pour look de profil le plus bas
  • Entrées de tension double dans chaque unité réduit les besoins en stockage
  • Catch-plaque porte-bretelles à réglage automatique réduit le temps d’installation

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600