FLIR | DH2163T + R
16 canal H.264 DVR USB, télécommande, HDMI, 480 images/seconde 3 to disque dur, logiciel CMS, 3G Mobile, PC/MAC

Nº PIÈCE FAB.  DH2163T+R
Nº PIÈCE  538427
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Idéal pour la lumière à des applications commerciales mid, DH200 + Touch série EVN sont remarquablement novatrices et abordables. Le toucher est l’un des EVN H.264 plus connectés et compatibles sur le marché aujourd'hui. Regarde un mobile est compatible avec le BlackBerry, iPho ne

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • H.264 Compression, supporte l’enregistrement vidéo de résolution D1
  • Opération de Lite Touch
  • Compatibilité du téléphone 3 G - applications pour BlackBerry, iPhone, Android, iPad, tablettes Android
  • Entièrement de PC / Mac Compatible
  • CMS-DH application supporte DVR jusqu'à 300, 64-canaux, vivre-pla

Spécifications  :

Capacité CANAL 16
Audio OUI
Capacité de stockage 3 TÉRAOCTETS
Type DVR
Type de montage SUPPORT
Code UNSPSC 46171600

Fiches techniques

Manuelle