FLIR | DH2383TB
8 canal H.264 DVR avec DVD-RW, HDMI, sorties en boucle, lecteur miroir 240 ips 3 to disque dur logiciel CMS, 3G Mobile, PC/MAC

Nº PIÈCE FAB.  DH2383TB
Nº PIÈCE  538431
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Idéal pour les applications commerciales, la série Touch DH230 DVR haute performance avec des offres de Smart Search fonctions avancées dont une boucle de sorties, HDMI, une augmentation des cadences, conduire à la mise en miroir, & jusqu'à 6 to de stockage. Logiciel CMS permet à distance de vue ing

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Enregistrement en temps réel  : 120 fps @ D1, 240 images/seconde @ 2CIF, 480fps @ CIF
  • Recherche de journal des événements, aperçu recherche, recherche de mouvement de zone, cliquez sur recherche
  • Transfert de réseau intelligent
  • HDMI, VGA, Spot, une boucle de sorties
  • Fonction de mise en miroir de disque
  • Configuration de l’utilisateur avancé
  • Sécurité Certifie

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité CANAL 8
Type de montage GRILLE
Capacité de stockage 3 TÉRAOCTETS
Type DVR
Code UNSPSC 46171600