BOSCH SECURITY SYSTEMS | DHR-XS050-A
Extension de stockage Divar XF 500 GB

Nº PIÈCE FAB.  DHR-XS050-A
Nº PIÈCE  402099
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le Bosch 700 série hybride et les enregistreurs de réseau offrent adaptabilité et performances de haut-de-gamme. Équipé de quatre disques de HD avant remplaçables, caractéristiques de l’intégration, la série 700 est idéale pour les systèmes de moyenne à grande échelle. Disponible dans les deux IP uniquement et modèles hybrides, la série 700 peuvent gérer même les plus difficiles des applications CCTV sans fardeau excessif des installateurs et opérateurs.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est plus supprimée par fournisseur avecjoint a proposé le remplacement.

Caractéristiques

  • Enregistrement de caméra en temps réel HD et SD
  • 32 canaux IP et caméras analogiques
  • Attribution d’IP et la gestion automatisée
  • Jusqu'à 8 to de stockage interne
  • Vidéo synchronisé aux sources de texte

Spécifications  :

Capacité de stockage 500 F
Type de disque dur SCSI RAID
Type STOCKAGE
Système d'exploitation WINDOWS
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.