COMNET COMMUNICATION NETWORKS | DINBKT1
ComFit Module DIN Rail adaptateur plaque

Nº PIÈCE FAB.  DINBKT1
Nº PIÈCE  454563
Minimum 1 chaque
En stock

Description

La série ComNet de kits de plaque adaptateur DIN-Rail montage est idéale pour les modules mountingComNet à une chaîne de montage sur Rail DIN standard de 35mm. Une assemblée spéciale adaptorplate est également disponible pour montage sur Rail DIN montable managé Ethernetswitches ou othe r équipement au sein d’un cabinet d’équipement standard de 19 pouces. Montage sur Rail DIN est largement utilisé dans le contrôle industriel et ses marchés formounting matériel électronique et électrique dans une armoire pour matériel et itaffords important facilité d’installer ation, une plus grande densité de montage et propreté/bonne entretien ménager dans les espaces ayant limité la zone. Pour ces applications qu’est souhaitée aux produits du plateau-Mont Mont ComNet sur un Rail DIN existant, 2 deux plaques différentes standards adaptateur Rail DIN sont offerts  : DINBKT1  : Rail DIN, plaque adaptatrice, avec kit de visserie de montage. Cette plaque est choisi lorsque n’importe quel module taille ComFit ; de montage sur Rail DIN ou n’importe quel module d’otherComNet avoir le contour suivant dimensions  : 3,73 3,94 1,06 pouces haute ou 2,51 3,30 1,06 pouces de haut. Les dimensions extérieures des modules ComFit sont 6,1 5,3 pouces 1,1 highDINBKT2  : Rail DIN, plaque adaptatrice, avec kit de visserie de montage. Cette plaque est choisi lorsque n’importe quel module ComNet avec les dimensions de ngoutline de followi de montage sur Rail DIN  : 3 736 3 937 1 062 pouces de haut. Le module ComNet est simplement collé sur la plaque adaptatrice de Rail DIN à l’adresse appropriée avec le matériel de montage fourni avec chaque plaque. La plaque en aluminium est fabricatedwith plusieurs séries de n ° 6-32 PE M écrou vis qui permettent au module d’être mountedon la plaque soit l’axe vertical ou horizontal, fournissant une flexibilité considérable inmodule montage et installation. L’ensemble complet est alors découpé directement tous les DIN-R ontoany standard 35mm. Deux 2 No 6-32 3/8" vis mécaniques font partie de l’includedas de ce kit pour le montage d’un module sur la plaque adaptatrice. Pour les applications où l'on désire monter un Ethernetswitch montable sur Rail DIN ou tout autre équipement dans une armoire pour matériel standard 19-i nch, kit d’adaptateur de plaque ComNetmodel DINBKT3 est disponible. Cela construit l’unité robuste, fabriqué en acier poudre-enduit de calibre sur16, occupe seulement 6,75 pouces de hauteur et provides17,5 pouces du module utilisable espace de montage sur son canal de Rail DIN 35mm int assiste. Un maximum de 50 livres d’équipement montable sur Rail DIN peut être pris en charge.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Permet ComNet produits pour s’adapter aux Rail DIN
  • installation
  • DINBKT3 permet aux produits de montage Rail DIN être monté
  • dans un rack standard 19 pouces Electronique

Description des spécifications

RoHS  : Y
Type de produit  : Ethernet

Spécifications  :

Code UNSPSC 43201553