COMNET COMMUNUCATION réseaux | DINBKT2
ComFit Module à DIN Rail plaque d’adaptation - taille moyenne

Nº PIÈCE FAB.  DINBKT2
Nº PIÈCE  598586
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série ComNet de kits de plaque adaptateur DIN-Rail montage est idéale pour le montage de modules ComNet à une chaîne de montage standard 35mm sur Rail DIN. Un assemblage de plaque adaptateur spécial est également disponible pour le montage administrables montable sur Rail DIN à Ethernet ou o ther équipement dans une armoire pour matériel 19-pouce standard. Montage sur Rail DIN est largement utilisé dans le contrôle industriel et de ses marchés pour le montage de matériels électriques et électroniques dans un armoire, pour matériel et qu’elle leur offre importante facilité d’i nstallation, une plus grande densité de montage et propreté / bon ménage au sein des espaces ayant limité la zone. Pour les applications où l'on désire produits du plateau-Mont Mont ComNet sur un Rail DIN existant, les deux (2) adapter différente DIN-Rail standard ou plaques sont offerts  : DINBKT1  : Rail DIN, plaque adaptatrice, avec kit de visserie de montage. Cette plaque doit être sélectionné lorsque n’importe quel module taille ComFit ; de montage sur Rail DIN ou tout autre module ComNet ayant les dimensions suivantes de contour  : 3,73x3,94x1,06 pouces haute ou 2,51x3,3x1,06 pouces de haut. Les dimensions extérieures des modules ComFit sont 6,1x5,3x1,1 pouces haute DINBKT2  : Rail DIN, plaque adaptatrice, avec kit de visserie de montage. Cette plaque doit être sélectionné lorsque n’importe quel module ComNet avec le per sonnes suivantes de montage sur Rail DIN esquisser dimensions  : 3,74x3,94x1,06 pouces de haut. Le module ComNet est simplement collé sur la plaque adaptatrice de Rail DIN à l’adresse appropriée avec le matériel de montage fourni avec chaque plaque. La plaque en aluminium est fabriquée avec plusieurs ensembles de n ° 6-3 2 PEM écrou vis qui permettent au module d’être monté sur la plaque en deux l’axe vertical ou horizontal, offrant une grande souplesse dans l’installation et le montage du module. L’ensemble complet est alors découpé directement sur n’importe quel standard 35m m Rail DIN. N ° deux 2 vis 6-32 x 3/8" sont inclus dans ce kit pour le montage d’un module sur la plaque adaptatrice. Pour les applications où il est souhaitable d’installer un commutateur d’Ethernet montable sur Rail DIN ou autres matériels dans un stand ard 19 pouces armoire pour matériel, modèle ComNet DINBKT3 kit de plaque adaptateur est disponible. Ce robuste construit l’unité, fabriqué en acier poudre-enduit de calibre 16, occupe seulement 6,75 pouces de hauteur de rack et fournit 17,5 pouces du module utilisable espace de montage sur son canal intégrale 35mm DIN-Rail. Un maximum de 50 lbs dematériel montable sur Rail DIN peut être pris en charge.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Permet ComNet produits pour s’adapter aux installation sur Rail DIN
  • DINBKT3 permet aux produits montage Rail DIN être monté dans un rack standard 19 pouces Electronique

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.