COMNET COMMUNUCATION réseaux | DINBKT3
Permet aux produits de Rail Din être monté en Rack de ComNet-porte-cartes

Nº PIÈCE FAB.  DINBKT3
Nº PIÈCE  598587
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La série ComNet de kits de plaque adaptateur DIN-Rail montage est idéale pour le montage de modules ComNet à une chaîne de montage standard 35mm sur Rail DIN. Un assemblage de plaque adaptateur spécial est également disponible pour le montage administrables montable sur Rail DIN à Ethernet ou o ther équipement dans une armoire pour matériel 19-pouce standard. Montage sur Rail DIN est largement utilisé dans le contrôle industriel et de ses marchés pour le montage de matériels électriques et électroniques dans un armoire, pour matériel et qu’elle leur offre importante facilité d’i nstallation, une plus grande densité de montage et propreté / bon ménage au sein des espaces ayant limité la zone. Pour les applications où l'on désire produits du plateau-Mont Mont ComNet sur un Rail DIN existant, les deux (2) adapter différente DIN-Rail standard ou plaques sont offerts  : DINBKT1  : Rail DIN, plaque adaptatrice, avec kit de visserie de montage. Cette plaque doit être sélectionné lorsque n’importe quel module taille ComFit ; de montage sur Rail DIN ou tout autre module ComNet ayant les dimensions suivantes de contour  : 3,73 3 937 1 062 ches en haute ou 2 508 3,30 1,06 pouces de haut. Les dimensions extérieures des modules ComFit sont 6,1 5,3 1,1 pouces haute DINBKT2  : Rail DIN, plaque adaptatrice, avec kit de visserie de montage. Cette plaque doit être sélectionné lorsque n’importe quel module ComNet ayant les dimensions suivantes du plan de montage sur Rail DIN  : 3 736 3 937 1 062 pouces de haut. Le module ComNet est simplement collé sur la plaque adaptatrice de Rail DIN à l’adresse appropriée avec le matériel de montage fourni avec chaque plaque. La plaque en aluminium est fabriquée avec plusieurs ensembles de n ° 6-32 PEM écrou vis qui permettent au module d’être monté sur la plaque en deux l’axe vertical ou horizontal, offrant une grande souplesse dans l’installation et le montage du module. L’ensemble complet est alors découpé directement sur n’importe quel standard 35mm sur Rail DIN. Deux (2) no 6-vis à métaux 32 3/8" font partie de ce kit pour le montage d’un module sur la plaque adaptatrice. Pour les applications où il est souhaitable d’installer un commutateur d’Ethernet montable sur Rail DIN ou autre équipement ent au sein d’un équipement de 19-pouce standard armoire, ComNet modèle DINBKT3 plaque kit d’adaptateur est disponible. Ce robuste construit l’unité, fabriqué d’acier de calibre 16 thermolaqué, occupe seulement 6,75 pouces de hauteur de rack et fournit 17,5 % pouces d’utilisable ule mod espace de montage sur son canal intégrante 35mm Rail DIN. Un maximum de 50 lbs dematériel montable sur Rail DIN peut être pris en charge.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Permet ComNet produits pour s’adapter aux installation sur Rail DIN
  • DINBKT3 permet aux produits montage Rail DIN être monté dans un rack standard 19 pouces Electronique

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222612