BOSCH SECURITY SYSTEMS | DIP-5042EZ-2HD
Réseau de stockage vidéo Surveillance, voie-32, 2 x 2 to de stockage, facteur 4 baies mini-tour, 100 à 240 volts AC, 37 watts, 47 à 63 Hertz, 7,87" largeur x 8,35" profondeur x 7,09" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  DIP-5042EZ-2HD
Nº PIÈCE  703879
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Comprend le canal 32 VRM licence Non développable et intégré UHD transcodeur dynamique. Module TPM inclus.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • DIVAR IP 5000 est abordable, facile à utiliser Solution d’enregistrement de tout-en-un pour les systèmes de Surveillance du réseau de canaux jusqu'à 32
  • Entièrement en vedette de Solution d’enregistrement vidéo pour jusqu'à 32 canaux à travers
  • Accès instantanée en temps réel fonctionnement robuste et sûr à la vidéo
  • Fonctionnement et stockage fiable
  • Instantanément trouver ce que vous cherchez

Informations techniques

UL, CE, FCC

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité CANAL 4
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Capacité de stockage 4 TÉRAOCTETS
Type NVR
Code UNSPSC 46171600