BOSCH SECURITY SYSTEMS | DIP-5042EZ-4HD
Réseau de stockage vidéo Surveillance, voie-32, 4 x 2 to de stockage, VAC 100 à 240 47 à 63 Hertz, 37 Watt, 7,87" largeur x 8,35" profondeur x 7,09" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  DIP-5042EZ-4HD
Nº PIÈCE  703880
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Comprend le canal 32 VRM licence Non développable et intégré UHD transcodeur dynamique. Module TPM inclus.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • DIVAR IP 5000 est une Solution d’enregistrement tout-en-un abordable et facile à utiliser pour réseau Surveillance systèmes de jusqu'à 32 canaux
  • Fully Featured Solution d’enregistrement vidéo pour les canaux jusqu'à 32 à
  • Accès instantanée en temps réel fonctionnement robuste et sûr à la vidéo
  • Fonctionnement et stockage fiable
  • Trouver instantanément ce que vous êtes à la recherche de

Informations techniques

UL 60950, CE

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité CANAL 4
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Capacité de stockage 8 TÉRAOCTETS
Type NVR
Code UNSPSC 46171600