BOSCH SECURITY SYSTEMS | DIP-5044EZ-4HD
Réseau de stockage vidéo Surveillance, voie-32, 4 x 4 to de stockage, VAC 100 à 240 47 à 63 Hertz, 37 Watt, 7,87" largeur x 8,35" profondeur x 7,09" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  DIP-5044EZ-4HD
Nº PIÈCE  703883
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Comprend le canal 32 VRM licence Non développable et intégré UHD transcodeur dynamique. Module TPM inclus.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • DIVAR IP 5000 est une Solution d’enregistrement tout-en-un abordable et facile à utiliser pour réseau Surveillance systèmes de jusqu'à 32 canaux
  • Fully Featured Solution d’enregistrement vidéo pour les canaux jusqu'à 32 à
  • Accès instantanée en temps réel fonctionnement robuste et sûr à la vidéo
  • Fonctionnement et stockage fiable
  • Trouver instantanément ce que vous êtes à la recherche de

Informations techniques

UL 60950, CE

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité CANAL 4
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Capacité de stockage 8 TÉRAOCTETS
Type NVR
Code UNSPSC 46171600