BOSCH SECURITY SYSTEMS | DIP-7083-8HD
Dispositif de gestion vidéo DIVAR IP 7000 - 2U Rackmount (8-Bay), RAID-5 24TB (8 x 3 TB), disque dur remplaçable à chaud, BVMS serveur/Client/VRM/VSG, Dual DVI/DP moniteur sortie, incl. 32 canaux (extensible à 128 canaux) Workstation 5., 5 recherche médico-légale

Nº PIÈCE FAB.  DIP-7083-8HD
Nº PIÈCE  551947
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

DIVAR IP 7000 est livrée avec Bosch vidéo Management System (BVMS) préinstallé et préalablement autorisés pour 32 canaux et extensible jusqu'à 128 caméras. La licence du logiciel de base comprend également  : 5 connexions workstation, 5 clients de recherche médico-légale, clavier 1 et 1 connexion DVR.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Offre « tout-en-un » enregistrement, la visualisation, enregistrement et exportation des fonctions
  • licence BVMS 32 canal (extensible à 128)
  • Supporte les caméras SD et HD/MP
  • ONVIF compatible
  • Ajouter VIP-X16XF-E encoder(s) pour l’enregistrement hybride abordable
  • Prend en charge Bosch DxR 400/600/700, enregistreurs DiBos et BRS
  • Accès à distance via PC, web ou Bosch Security client mobile apps
  • Stockage de RAID-0 à chaud 16/24/5 TB
  • 200Mbps enregistrement débit (max.)
  • Ports USB pour clavier/souris
  • Comprend le graveur de DVD
  • 2 x sortie de moniteur HD (DP + DVI)
  • Inclut la technologie de transcodage exclusive Bosch dynamique

Spécifications  :

Capacité de stockage 3 TÉRAOCTETS
Type STOCKAGE
Type de montage GRILLE
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.