PLANTRONICS | Découverte 655 | 75660-61
Casque, découverte 655

Nº PIÈCE FAB.  DISCOVERY 655  | 75660-61
Nº PIÈCE  336313
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

A proposé des produits de remplacement découverte 975 lorsqu’il fera seulement le meilleur, choisissez cette oreillette/headset Bluetooth unique pour une qualité audio exceptionnelle. La Plantronics découverte 655 oreillette/headset Bluetooth fusionne une technologie de pointe avec un élégant, ultra léger et dis indiscrètes design pour offrir une expérience mobile pas comme les autres. Avec Digital Signal Processing (DSP) - plus tard dans la technologie audio - la Plantronics découverte 655 réduit les niveaux de bruit pour produire un son amélioré pour des conversations claires. Il ne pèse que 9 grammes et est livré avec un système de recharge novateur et sûr poche comptable qui fournit jusqu'à 10 heures d’autonomie en communication en utilisant le chargeur de batterie AAA en option et comprend un indicateur de sonnerie vibreur unique. La Plantronics découverte 655 définit la rd standa de style, de mobilité et de performance.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Spécifications  :

Type ACCESSOIRES
Code UNSPSC 43191609

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.