SECURITRON MAGNALOCK CORP | DK-37SS
Clavier numérique - Wiegand, Stile étroit, en acier inoxydable satiné

Nº PIÈCE FAB.  DK-37SS
Nº PIÈCE  CS104414
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 12-clé fonte inox 2 x 6 clavier avec touches en caoutchouc de silicone
  • Étanche et inviolable
  • Double tension 12 V CC ou 24 V CC
  • Montures sur meneau étroit
  • Compatible avec les systèmes de contrôle d’accès à l’aide de sortie Wiegand standard
  • Rouge, vert et jaune m LEDs
  • Écho sonore frappe
  • 16 ft 4,9 m Wiegand câble inclus

Spécifications  :

Couleur US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Type de produit CLAVIER
Montage MONTAGE EN SURFACE - STILE ÉTROIT
Format de lecture CLAVIER
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Code UNSPSC 43211700