LIBERTY AV | DL-USB-360MIC
Microphone omnidirectionnel USB2 avec une plage de ramassage de 4 mètres
Description
Le microphone omnidirectionnel TeamUp+ Series 360 by Liberty est conçu pour capturer un son de haute qualité dans n’importe quelle direction.
Déplacez-vous librement pendant les appels avec un rayon de capture de 4 m et une couverture de 360.
Un design compact rend le 360MIC parfait pour plusieurs casions - réunions de conférence, espaces de rassemblement, podcasting, streaming en direct, etc. Le bouton muet intégré vous permet de couper/désactiver facilement; il suffit d’appuyer sur le bouton « micro » au milieu de l’appareil pour couper les microphones pendant les appels. Indicateur LED intégré ligh t afficher l’état de travail : Feu vert signifie mode de travail; La lumière rouge signifie mode muet.
Dispose d’un port micro-USB 1x ou d’une prise de 1x 3,5 mm pour la connectivité. Simple plug-and-play USB - pas de pilotes requis. L’USB inclus de 5 mètres de long fournit suffisamment de longueur pour placer le microphone librement. Son style contemporain moderne élégant complète n’importe quel cadre. De la conférence, des appels vidéo/audio, et même du streaming en direct, le 360MIC offre une compatibilité experte et porte votre expérience sonore au niveau suivant.
Caractéristiques
- La capture du réseau de microphones antibruit sonne jusqu’à 4 m de rayon avec une sensibilité de 360
- Déplacez-vous librement - Capte le son également de tout autour du micro afin que vous puissiez vous déplacer librement. 10 fois mieux que les microphones informatiques traditionnels
- Bouton Mute intégré - couper rapidement/désactiver le micro d’une simple pression d’un bouton
- Plug and play- pas de pilotes, carte son, ou alimentation fantôme nécessaire
- L’USB inclus de 5 mètres de long fournit assez de longueur pour le déplacer
- La lumière intégrée d’indicateur de LED montre le muet/unmutestatus. Feu vert : mode de fonctionnement; Lumière rouge : mode muet
- Le design compact est parfait pour plusieurs occasions
- Le tampon antidérapant sur le fond empêche le micro de bouger et de se déplacer
- Design moderne élégant : Corps solide, solide et durable avec haut-parleur en tissu ovrlay
- 1x Port Micro-USB ou prise de 1x 3,5 mm pour la connectivité
Spécifications :
Code UNSPSC | 52161600 |
---|