LIBERTY AV | DL-WFH-CAM90
espace réservé en attente d’informations PDS

Nº PIÈCE FAB.  DL-WFH-CAM90
Nº PIÈCE  10100019
Minimum 1 chaque
En stock

Caractéristiques

  • Full HD 1920x1080 qualité vidéo @ 30 fps
  • 90 Champ de vision
  • Les deux tableaux intégrés de microphone de réduction de bruit fournissent la réduction numérique de bruit 2D, 3D et offrent une gamme de ramassage jusqu’à 3 mètres
  • Plug and Play complet, aucun pilote ou logiciel supplémentaire reuired pour être reconnu par l’ordinateur
  • Câble USB 2 tout-en-un inclus pour fournir de l’énergie, des données, de la vidéo et de l’audio
  • Options de montage multiples - Le support de fixation permet des emplacements de montage flexibles - fil de 1/4 » pour fixer la vis de l’appareil photo à monter ou trépied
  • Nom du pilote USB facilement identifiable
  • Compatible avec pc, MAC et Chromebooks pour les logiciels de vidéoconférence comme Zoom, Teams, Workplace et bien d’autres
  • Indicateur LED
  • Couverture de confidentialité optionnelle incluse - pour couvrir l’objectif lorsque l’appareil photo n’est pas mendier utilisé
  • Garantie de produit de 5 ans, y compris le remplacement avancé

Spécifications  :

Code UNSPSC 39120000