BOSCH SECURITY SYSTEMS | DLA-XVRM-032
DLA SÉRIE VIDEO RECORDING MANAGER - 32 CAMÉRA MISE À NIVEAU LICENCE (LICENCE ÉLECTRONIQUE)

Nº PIÈCE FAB.  DLA-XVRM-032
Nº PIÈCE  449327
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La série 1200 IP vidéo Storage Appliance est une solution de gestion d’enregistrement de tout-en-un abordable, simple et fiable pour les systèmes de surveillance du réseau de caméras jusqu'à 32. Propulsé par le logiciel Bosch VRM (Video Recording Manager), la série 1200 est un périphérique de stockage IP intelligent qui élimine le besoin de NVR (Network Video Recorder) serveur et stockage matériel distinct, réduisant le coût total de possession par autant que 45 %.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été poursu par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Solution tout-en-un enregistrement pour canaux jusqu'à 32
  • Solution de stockage IP préinstallée, préconfigurée
  • Capacité de stockage de 4 (4 x 1 tuberculose)
  • Redondant doubles ports d’interface réseau Gigabit Ethernet
  • Système d’exploitation de stockage dédié offre opération robuste et sécurisée
  • Disques durs remplaçables
  • Surveillance à distance via l’application de bureau ou le navigateur

Spécifications  :

Type LICENCE DE CANAL