BOSCH SECURITY SYSTEMS | DLA-XVRM-064
DLA SÉRIE VIDEO RECORDING MANAGER - 64 CAMÉRA MISE À NIVEAU LICENCE (LICENCE ÉLECTRONIQUE)

Nº PIÈCE FAB.  DLA-XVRM-064
Nº PIÈCE  449328
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La série 1400 IP vidéo Storage Appliance est une solution de gestion d’enregistrement de tout-en-un abordable, simple et fiable pour les systèmes de surveillance du réseau de caméras jusqu'à 64. Propulsé par le logiciel Bosch VRM (Video Recording Manager), la série 1400 est un périphérique de stockage IP intelligent qui élimine le besoin de NVR (Network Video Recorder) serveur et stockage matériel distinct, réduisant le coût total de possession par autant que 45 %. DLA-AIOL0 est une unité de montage de rack 1U qui combine avancée enregistrement gestion et état-of-the-art de stockage iSCSI dans un appareil d’enregistrement IP plug-and-play rentable, unique pour les clients axée sur l’informatique qui sont à la recherche d’un état-of-the-art deuxième génération solution d’enregistrement NVR.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Solution tout-en-un enregistrement pour canaux jusqu'à 32
  • Solution de stockage IP préinstallée, préconfigurée
  • Capacité de stockage de 4 (4 x 1 tuberculose)
  • Redondant doubles ports d’interface réseau Gigabit Ethernet
  • Système d’exploitation de stockage dédié offre opération robuste et sécurisée
  • Disques durs remplaçables
  • Surveillance à distance via l’application de bureau ou le navigateur

Spécifications  :

Type LICENCE DE CANAL

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.