MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | DLBX
DVR Lockbox avec ventilateur et filtre, Black Finish

Nº PIÈCE FAB.  DLBX
Nº PIÈCE  281779
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Enregistreur vidéo numérique Lockbox ; Optimisé pour répondre aux besoins de gestion thermique active ou passive des enregistreurs vidéo numériques et autres équipements numériques se monte verticalement ou horizontalement sur le mur, peut également être utilisé comme une tablette de surveillance système de gestion thermique Configurable comprend deux ventilateurs et peut être réglée jusqu'à répondre aux besoins de n’importe quel enregistreur ou NVR facultatif proportionnelle variateur ventilateur thermostatique assure les fans ne s’exécute lorsque nécessaire , augmentant vie fan et en réduisant les besoins d’entretien & installations de gestion de câble vaste bruit représentant des points d’attache, EKOs et passerelles câble haut mécaniquement imbriquée offre une sécurité accrue mais enlève facilement pour le matériel entretien Standard keylocked ventilé porte charnières permet aux équipements facile accès VLBX modèles comprennent un ventilateur 4-1/2 installée en usine avec filtre lavable pour gestion thermique efficace 100 lb capacité de poids homologation UL aux États-Unis et au Canada GREENGUARD Indoor Air qualité certifiée pour les enfants et les écoles (niveau plus strict)

Caractéristiques

  • Optimisé pour répondre aux besoins de gestion thermique active ou passive d’enregistreurs vidéo numériques et autres équipements numériques
  • Monte verticalement ou horizontalement sur le mur, aussi peut être utilisé comme une tablette de surveillance
  • Système de gestion thermique configurable comprend ventilateur et peut être mis en place pour répondre aux besoins de n’importe quel enregistreur
  • Contrôle du ventilateur thermostatique en option vitesse proportionnelle assure le ventilateur fonctionne seulement quand nécessaire, réduisant le bruit et les exigences de maintenance
  • Gestion des câbles étendue inclut cravate points, EKOs et passerelles de câble
  • Interverrouillage mécanique haut fournit une sécurité accrue mais enlève facilement pour l’entretien du matériel
  • Keylocked standard ventilé charnières porte permet un accès facile matériel
  • capacité de poids de 100 lb
  • Amélioration de la gestion thermique