COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | DM2-24LC-LSLL | 760089987
InstaPATCH Plus DM2-24LC-LSLL Module, faible perte

Nº PIÈCE FAB.  DM2-24LC-LSLL  | 760089987
Nº PIÈCE  373437
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le système SYSTIMAX de InstaPATCH Plus de Low-Loss dispose d’une haute densité, usine terminée, usine testé, solution de connectivité fibre modulaire qui permet aux installateurs pour rapidement et simplement relier les composants système. Cette approche modulaire permet aux fibres 96 être prêt pour le service dans le temps que nécessaire pour établir une connexion fibre unique aux systèmes traditionnels. Développé par les laboratoires de CommScope, InstaPATCH Plus Low-Loss est conçu pour des performances améliorées significativement au-delà des solutions étalons pre résiliées son genre et satisfait aux exigences des applications à haute vitesse dans le centre de données nécessitant une haute densité, un déploiement rapide et performant. Avec une fiabilité de service extrêmes étant une marque de ces installations, données centres doivent être abordés avec la qualité de câblage des solutions qui permettent à un mélange de haute densité, haute fiabilité, haute performance, avec flexible design guidelines, rapidité d’installation, prête pour l’avenir et facile à utiliser. Le système de Low-Loss InstaPATCH Plus intègre SYSTIMAX LazrSPEED multimode et technologies de fibre connecteur LC pour soutenir les applications les plus exigeantes d’aujourd'hui, tout en permettant une migration aisée à la technologie de prochaine génération. Pour répondre à ces exigences, le système de Low-Loss InstaPATCH Plus comprend des modules pré terminés, ossature pré résilié tronc câbles, tronc préalablement terminé rallonges, câbles sortance en fibre durcis FTU-single et tableau cordons. Le système utilise les cordons de raccordement du standards SYSTIMAX LazrSPEED fibre réduisant la complexité de la conception. Le système de Low-Loss InstaPATCH Plus utilise un module commun pour la gestion de la polarité, sortances commun, cordons de raccordement standard fibre et conserve tous les avantages de l’administration système et installation facile, tout en conservant un futur chemin de mise à niveau vers une connectivité parallèle. Aucun composant de polarité spéciaux n’est nécessaires. Le système de Low-Loss InstaPATCH Plus dispose d’un système d’étiquetage amélioré qui est précis et logique lorsque placé dans quatre orientations, offrant plus de souplesse dans la conception, l’installation et application. Le système de Low-Loss InstaPATCH Plus est protégé par l’industrie menant SYSTIMAX 20 ans extension de garantie produit et l’Assurance de l’Application.

Caractéristiques

  • Fibre optique étagères que fonctionnalité les évents sur les modules Front Panel Capable d’accepter InstaPATCH Plus

Spécifications  :

Type de connecteur LC - MPO
Type de fibre OM3
Nombre de fibres 24 FIBRE(S)
Type MODULES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.