SECURITRON MAGNALOCK CORP | DM62BD
Serrure électromagnétique, Double, 12/24 volts DC, 250/150 milliampères, avec capteur de liaison magnétique breveté et porte intégrée Position interrupteur

Nº PIÈCE FAB.  DM62BD
Nº PIÈCE  CS429395
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Ne breveté de libération instantanée Circuit aucun magnétisme résiduel
  • Les deux verrous peuvent être contrôlés individuellement ou comme un
  • Montures surfaces facilement avec des outils minimaux
  • Entièrement scellé électronique inviolable, imperméables et résistants aux intempéries
  • Monté à l’aide de vis en acier dans les écrous aveugles pêche
  • Toutes les Surfaces métalliques ferreuses plaqués à la spécification MIL
  • Bi-tension automatique, aucun réglage de champ ne requis
  • Options de verrouillage incluent capteur magnétique Bond Bondstat et contacteur de Position de porte intégré

Spécifications  :

Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Type de produit DOUBLE VERROUILLAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Catégorie de ventes SERRURE MAGNÉTIQUE ÉLECTRIQUE
Maintenant les Force lbs 1200
Tension d'entrée SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Commutateurs CAPTEUR DE BOND ET PORTE LE STATUT
Montage SURFACE MONTÉE
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 46171500

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.