FLIR | DNB13TF2
Synchroip 2,1 MP HD Mini IR Bullet IP caméra

Nº PIÈCE FAB.  DNB13TF2
Nº PIÈCE  538575
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Disponible en un seul paquet ou bicomposant, modèle DNB13TF22, Mini IR Bullet IP caméra FLIR packs performances impressionnantes dans un facteur de forme compact et économique. DNB13TF2 fournit la superbe vidéo de qualité qui rivalise avec celle de votre système de divertissement à domicile avec 2.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 2,1 MP HD, 1/2,5 po Sony ExmorTM CMOS Progressive Scan
  • 1080p qualité d’image en temps réel 30FPS
  • ONVIF 2,1 conforme rétrocompatible
  • Compatible avec les tiers populaires VMS logiciel *
  • H.264/MJPEG Dual-streaming
  • 64-canal CMS par FLIR inclus

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INDOOR
Facteur de forme BALLE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610