FLIR | DNE14TL2
Sycnroip 2,1 MP HD objectif Vari-focal dôme IR IP caméra

Nº PIÈCE FAB.  DNE14TL2
Nº PIÈCE  538582
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Evolutif votre caméra décision avec le 2,1MP objectif Vari-focal dôme IP caméra IR avec qualité d’image HD en temps réel 1080 p @ 30fps et rétrocompatible avec 1,02 la conformité ONVIF 2.1. DNE14TL2 est livré avec la solution de client de FLIR Syncro-v 36C

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • 2,1 MP HD, Sony ExmorTM 1/2,8 dans. Balayage progressif CMOS
  • la qualité d’image 1080p à 30fps en temps réel
  • Triple-streaming H.264/MJPEG
  • Conformité de Futureproof ONVIF 2,1 1,02 rétrocompatible
  • Compatible avec le logiciel VMS tiers populaires
  • Jalon XP

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610