PANDUIT | DNF14-187FIB-M
Débranchement femelle, Nylon totalementisolé, 16 - 14 AWG,.187 x.032 onglet taille, aboutés couture, bleu, Pack de 1000

Nº PIÈCE FAB.  DNF14-187FIB-M
Nº PIÈCE  PAN-DNF14-187FIB-M
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Débranchez peut être inséré et supprimé de l’onglet mâle sans l’utilisation d’outils à plus faible coût d’installation. Conception entièrement isolée offre une protection contre les court-circuits. Arrêt de câble interne assure la bonne longueur d’insertion dans la connexion de terminal baril, fournissant une plus grande qualité. Température d’isolation 94V-2/HB, maximum UL inflammabilité UL 221 (105 degrés Celsius). UL et CSA évalué jusqu'à 600 Volts par UL 310.

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121630

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE