PANDUIT | DNF14250FIBX-2 K
Débranchement femelle, Nylon totalementisolé, élargi entrée, #16 - AWG #14,.250.032 onglet taille, entrée de l’entonnoir, Pack de 2000 x

Nº PIÈCE FAB.  DNF14250FIBX-2K
Nº PIÈCE  PAN-DNF14-250FIBX-2K
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Cesser de débranchement femelle, (boîtiers de prise de courant standard et zone de saisie de fil expansé pour l’isolation de fils épais o.d.), nylon totalementisolé, entonnoir entrée avec le soutien de l’isolation et les fils internes. 16 - 14 gamme de fils AWG, taille des tabulations.250 x.032 po (6,3 x 0,8mm).

Caractéristiques

  • Moulé en continu design offre une performance fiable et cohérente à travers l’applicateur pour une interruption de haute qualité chaque fois
  • Élargi l’entrée du fil conçue pour accueillir des câbles avec une plus grande épaisseur d’isolation
  • Débranchez peut être inséré et supprimé de l’onglet mâle sans l’utilisation d’outils à plus faible coût d’installation
  • Conception entièrement isolée offre une protection contre les court-circuits
  • Déconnecte disponible dans les formats courants d’onglet industrie
  • Arrêt de câble interne assure la bonne longueur d’insertion dans la connexion de trminal baril, fournissant une plus grande qualité
  • UL et CSA évalué jusqu'à 600 V par UL 310

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.