PANDUIT | DNF18-110-M
Débranchement femelle, Nylon baril isolé, #22 - AWG #18, x.110,03 onglet taille, l’entrée de l’entonnoir, rouge, Pack de 1000

Nº PIÈCE FAB.  DNF18-110-M
Nº PIÈCE  326417
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Débranchez peut être inséré et supprimé de l’onglet mâle sans l’utilisation d’outils à plus faible coût d’installation
  • Conception baril isolé offre une protection contre les court-circuits
  • Manchon de poignée métallique isolation sertis au fil isolation, fournissant une protection au joint de sertissage lors de l’application de fortes vibrations
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • Arrêt de câble interne assure la bonne longueur d’insertion dans la connexion de terminal baril, fournissant une plus grande qualité
  • Température d’isolation 94V-2/HB, maximum de U inflammabilité UL 194F (90C)

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE