PANDUIT | DNF18-187FIB-C
Débranchement femelle, Nylon totalementisolé, 22, 18 AWG,.187,03 onglet taille, entrée de l’entonnoir, Pack de 100 x

Nº PIÈCE FAB.  DNF18-187FIB-C
Nº PIÈCE  DNF18-187FIB-C
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Débranchement femelle, nylon entièrement isolé, entrée de l’entonnoir, 22 - 18 AWG,.187 X.032 taille des tabulations.

Caractéristiques

  • Débranchez peut être inséré et supprimé de l’onglet mâle sans l’utilisation d’outils à plus faible coût d’installation
  • Conception entièrement isolée offre une protection contre les court-circuits
  • Arrêt de câble interne assure la bonne longueur d’insertion dans la connexion de terminal baril, fournissant une plus grande qualité
  • Déconnecte disponible dans les formats courants d’onglet industrie
  • UL et CSA évalué jusqu'à 600 V par UL 310

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402