FLIR | DNR216P2
NVR Synchroip 16 canal avec PoE 4, HDMI, 120 fps @ p 1080, 240 fps @ 720P, 480 fps @ D1, 2TB HDD

Nº PIÈCE FAB.  DNR216P2
Nº PIÈCE  515494
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Entrer dans une nouvelle ère d’enregistrement en HD tout-numérique simple et accessible avec le FLIR SyncroIP Network Video Recorder. Le NVR SyncroIP fournit une surveillance HD robuste et pourtant facile à utiliser et abordable, enregistrement solution avec résolution 1080p disponible en rea l-t

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Connexion facile et installation avec 4 intégré alimentation via les ports Ethernet (PoE)
  • Détection automatique des caméras IP
  • D’enregistrement Full HD 1080p fournit l’image plus détaillée et l’identification fiable
  • Zoom numérique zone sélectionnable
  • Enregistrement en temps réel  : 120 fps @ 108

Spécifications  :

Type STOCKAGE
Code UNSPSC 46171600