FLIR | DNR308P2
8 canal NVR Syncroip avec 8 PoE, HDMI, 240 images/seconde @ 1080P, 480 fps @ 720p, 2 to disque dur

Nº PIÈCE FAB.  DNR308P2
Nº PIÈCE  538461
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Accélérer votre enregistrement HD Turbo propulsé DNR300 série NVR de FLIR. La gamme NVR robuste et facile à utiliser offre des fonctionnalités avancées pour les applications plus exigeantes avec alimentation intégrée 8 sur les ports Ethernet PoE plus une plus grande bande passante capacité 160 Mbit/s un débit.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Connexion facile et installation avec 8 intégré ports PoE et la détection automatique des caméras IP
  • D’enregistrement Full HD 1080p fournit l’image plus détaillée et l’identification fiable avec zoom numérique zone sélectionnable
  • En temps réel d’enregistrement en Full HD  : 240 fps @ 1080 p

Spécifications  :

Audio OUI
Type NVR
Capacité CANAL 8
Type de montage GRILLE
Capacité de stockage 2 TÉRAOCTETS
Code UNSPSC 46171600