FLIR | DNV16M2
Syncroip 2,1 MP HD motorisés VF lentille IR dôme IP caméra

Nº PIÈCE FAB.  DNV16M2
Nº PIÈCE  538581
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Pointe et commode motorisés objectif Vari-focal caméra FLIR dôme IR IP offre une alternative efficace à réglage manuel de l’objectif que Zoom & Focus la caméra peut être réglé sans vous sortez, toucher un tournevis ou même d’être ons ite.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • 2,1 MP HD, Sony ExmorTM 1/2,5 dans. Balayage progressif CMOS
  • 3-9 mm objectif Vari-focal objectif motorisé
  • Zoom à distance via un navigateur web ou FLIR NVR avec AutoFocus
  • la qualité d’image 1080p à realtime 30FPS
  • CMS par FLIR inclus
  • Double flux H.264/MJPEG
  • ONVIF 2,1 compli

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiches techniques

Manuelle