LEVITON | DP06U-STD
Enceinte 6U DP 12PLTS

Nº PIÈCE FAB.  DP06U-STD
Nº PIÈCE  593193
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Accepte LGX 6 compatible ou plaques 8-pack adaptateur (DP-525 et DP-700)
  • Accepte les plaques d’adaptation 12-pack (DP-105 seulement)
  • Montage en rack 19 et 23 pouces
  • Construit en aluminium haute résistance
  • Démontable à charnières de portières avant et porte arrière battante
  • Flipcard pour l’identification de connecteur
  • Anneaux de gestion grand câble pour cavalier amélioré routage
  • Porte en métal et des options de verrouillage des touches pour plus de sécurité
  • Empilable pour des applications personnalisées
  • Kits de serrage du câble pour câble supplémentaire étrier anti-traction
  • LGX compatibilité permet aux utilisateurs de remplir et d’étendre les systèmes hérités. Enceintes sont disponibles avec cartes, nattes ou talons de câble preconnectorized. L’option stub permet le point de jonction seront placés dans un coffre d’épissure ou dans le bâtiment point d’entrée. Le bout de câble est livré sur une bobine pour la facilité de déploiement. Unités peuvent être achetées séparément ou en combinaison
  • Contient jusqu'à 12 plaques adaptatrices, 12-pack SC, ST ou FC = jusqu'à 144 fibres, 12-pack LC Duplex = jusqu'à 288 fibres

Spécifications  :

Type MONTAGE EN RACK
Code UNSPSC 39121302