PANDUIT | DP24584TV25Y
24-port, catégorie 5e, panneau de brassage avec 24 RJ45 Ports câblés aux deux connecteurs de Telco RJ21

Nº PIÈCE FAB.  DP24584TV25Y
Nº PIÈCE  206981
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Catégorie 5e évalué dans le canal lorsqu’il est utilisé avec la catégorie 5e 25-paire de câbles SCXI
  • Se composent de femelle telco 50 paire goupille/25 avec attaches Velcro câblés suivant RJ21 standard industriel pour la compatibilité descendante
  • Chaque port est câblé pour les broches d’utilisant Ethernet 10/100-T 1, 2, 3, 6
  • Ne nécessite pas l’utilisation d’un outil punchdown
  • Monter à la norme EIA 19" grille ou 23" grilles avec support d’extension en option
  • Écrire-sur les zones pour port et panneau d’identification
  • En option kits (DPLK24 et DPLK48) contenir étiquette adhésive porte-étiquette et étiquettes pour une identification facile port et panneau
  • Peuvent être clairement identifiés avec les étiquettes et les icônes

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Nombre de paires 25
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Résiliation TELCO