PANDUIT | DP24688TGY
Panneau de répartition à poinçonner, catégorie 6, plat, 24 port, 1RU

Nº PIÈCE FAB.  DP24688TGY
Nº PIÈCE  311398
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Catégorie 6/classe E, panneaux de brassage punchdown prend fin 4-paire, 22 - 26 AWG, paires torsadées 100 ohms câble avec un outil standard unifilaire 110 punchdown. Panneaux de brassage doit inclure une étiquette universal codée pour les schémas de câblage T568A et T568B et Mont 19" et grilles 23". Panneaux de brassage doit être faciles à identifier avec chiffres préimprimés, écriture-sur les zones et kits d’étiquette facultative

Informations techniques

IP5

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur NOIR
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL