ABB | DP40C4P-F
DP contacteur 40 a 4-P N/O, 24 V AC bobine

Nº PIÈCE FAB.  DP40C4P-F
Nº PIÈCE  524558
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

DP contacteurs fournissent la haute performance avec flexibilité et fiabilité, conçue pour accompagner les nombreuses applications.

Applications

Pour les moteurs, compresseurs, Machines de l’entreprise, fournitures, équipement, chauffage résistif, climatisation, équipements frigorifiques, soudage de puissance

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 24 V AC
Configuration de contact  : 4 N°
Courant de charge maximum  : 40 A
Connexion  : Boîte Lug Terminal
Taille  : 76 mm largeur X 95 mm hauteur X 70 mm de profondeur
Verrouillé courant de rotor  : 240 240 200 480 160 600 courant résistif V A V A V A  : 50 A
Wiize  : 14 - 4 AWG
Nombre de pôles  : 4
Taille d’image  : 40
Couple de serrage  : 40 in-lb

Informations techniques

508 homologation UL, CSA C22,2 n ° 221260, CE/Semko certifié, EN60947-4-1:2001 approuvé

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500