PANDUIT | DPA246X88TGY
PunchDown Patch Panel, catégorie 6 a, d’angle, 24 Port, 1RU

Nº PIÈCE FAB.  DPA246X88TGY
Nº PIÈCE  311385
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Technologie de compensation électrique avancée  : hauteur libre au-dessus des normes de l’industrie à risque moins élevé et disponibilité de la large bande passante
  • Chaque port est marqué avec le numéro de contrôle de la qualité pour des traçabilité future
  • Peuvent être clairement identifiés avec les étiquettes en option et des icônes pour identifier les ports

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur NOIR
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION