LEVITON | DPC8U-STD
Enceinte 4U DPC 12PLTS

Nº PIÈCE FAB.  DPC8U-STD
Nº PIÈCE  593195
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Accepte les Leviton standard 12-packs (DPC-105)
  • Accepte la LGX compatible 6 ou 8-pack, plaques adaptatrices
  • Accepte les plateaux d’épissure standard Leviton
  • Montage en rack 19 et 23 pouces
  • Construit en aluminium haute résistance
  • Démontable à charnières de portières avant et porte arrière battante
  • Retourner la carte d’identification de connecteur
  • Anneaux de gestion grand câble pour cavalier amélioré routage
  • Porte en métal et des options de verrouillage des touches pour plus de sécurité
  • Queues de cochon acheminés en interne pour une protection maximale
  • Kits de serrage du câble pour câble supplémentaire étrier anti-traction
  • LGX compatibilité permet aux utilisateurs de remplir et d’étendre les systèmes hérités. Boîtiers peuvent être combinées pour fournir l’épissage et cessation d’emploi dans une usine unique, assemblés unité. Enceintes sont disponibles avec queue de cochon préchargée et plateaux pour une configuration rapide et simple d’épissure
  • Contient jusqu'à 12 plaques adaptatrices, ST 6-pack ou FC = fibres jusqu'à 72, 8-pack ST ou FC = fibres jusqu'à 96, 6-pack SC ou LC = jusqu'à 144 fibres, 6-pack Quad LC = jusqu'à 288 fibres
  • Détient des plateaux d’épissure jusqu'à 6, accepte toutes les tailles de bac, bac standard 4 x 11,75 pouces

Spécifications  :

Chargé CHARGÉ
Type MONTAGE EN RACK
Code UNSPSC 39121302