PANDUIT | DPOE24U1XG
Panneau de raccordement de puissance DPOE, 24-Port, non blindé, 1 GBE

Nº PIÈCE FAB.  DPOE24U1XG
Nº PIÈCE  356833
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fournir la puissance fiable et rentable sur Ethernet pour les installations permanentes
  • Combiner le patcher et puissance dans un seul appareil, occupation de l’espace de seulement une seule grille
  • Prise en charge de 15,4 Watt à tous les ports
  • Entièrement conforme à la norme IEEE 802,3af normes
  • Équilibrage de la charge budgétaire Eliminaer
  • Offre RJ45 terminaisons avec LEDs sur front de panneaux pour indiquer la mise sous tension du port ou l’état du port et 110 punchdown terminaisons sur l’arrière du panneau pour les réseau gestion
  • Dissipent beaucoup moins de chaleur que l’équipement réseau compable
  • Nécessitent 48 V DC alimentation

Spécifications  :

Nombre de Ports 24 PORTS
Type QUANTITÉ IMPORTANTE
Code UNSPSC 43222625