SECURITRON MAGNALOCK CORP | DPS-M-WH
Interrupteur de Position porte, caché, 0,4 ampère, blanches, pour porte en métal

Nº PIÈCE FAB.  DPS-M-WH
Nº PIÈCE  CS431316
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Interrupteur magnétique accouplée et Contact MAGNETIQUE cylindrique
  • Cavités dans la porte et cadre
  • Fournit l’interrupteur SPST normalement fermé
  • Fonctionne avec porte Gap jusqu'à 3/4 de pouce [18 MM]

Spécifications  :

Couleur BLANC
Type de produit CONTACT DE PORTE
Catégorie de ventes CONTACTS DE PORTE ÉLECTRIQUE
État normal NORMALEMENT FERMÉ
Type de capteur DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE CONTACT
Type de commutateur UNIPOLAIRE OU BIPOLAIRE, À PAS UNIQUE
Largeur - pouces . 75" DIAMÈTRE
Code UNSPSC 46171500