LEVITON | DPS4U-STD
Enceinte 4U DPS 6TRY

Nº PIÈCE FAB.  DPS4U-STD
Nº PIÈCE  593194
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Accepte les plateaux d’épissure standard Leviton
  • Montage en rack 19 et 23 pouces
  • Construit en aluminium haute résistance
  • Démontable à charnières de porte d’entrée et porte arrière battante
  • Flipcard pour l’identification de connecteur
  • Anneaux de gestion grand câble pour cavalier amélioré routage
  • Porte en métal pour une sécurité accrue
  • Option de verrouillage des touches pour un accès restreint
  • Empilable pour des applications personnalisées
  • Kits de serrage du câble pour câble supplémentaire étrier anti-traction
  • LGX compatibilité permet aux utilisateurs de remplir et d’étendre les systèmes hérités. Toutes les enceintes disposent d’un support unique qui permet aux utilisateurs de choisir parmi une variété de styles de plateau d’épissure, y compris les versions 12 et 24-fibre. Unités peuvent être achetées séparément ou en combinaison
  • Plateaux d’épissure détient jusqu'à 6, utilisant la chaleur rétractable jusqu'à 144 fibres, à l’aide de ruban jusqu'à 432 fibres

Spécifications  :

Type MONTAGE EN RACK
Code UNSPSC 39121302