FLIR | DPV24TLXR
Pinnacle 700 + TVL Polaris Vision TDN objectif Vari-focal Smart Vandal IR caméra dôme

Nº PIÈCE FAB.  DPV24TLXR
Nº PIÈCE  538535
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Performances extrêmes de Pinnacle. Le DPV24TLXR 700 + TVL Polaris Vision TDN objectif Vari-focal dôme anti-vandale IR combine les jeux de fonctionnalité avancées de la ligne de caméra de Pinnacle et va un peu plus loin. Tout en offrant la fois prochaine génération Polaris Vision 3 et Smart IR o ptio

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • 1/3 po Sony EX-View(TM) II 960H avec Effio DSP / 700 + TVL
  • Prochaine génération Polaris Vision3 pour l’affichage lumineux basse supérieure
  • Puce-IR Night Vision (ft. 90/27 m)
  • 2,8-12 mm Auto Iris jour/nuit objectif Vari-focal
  • Vrai jour/nuit avec le mécanisme de l’IC (TDN)
  • IP66 Weatherp

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Dôme couleur TRANSPARENT
Processus de signal ANALOG
PoE NON
Type de poste FIXE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
Code UNSPSC 46171600