FLIR | DPV34D
Caméra à dôme anti-vandale objectif Vari-focal Pinnacle 700 + TVL Polaris Vision

Nº PIÈCE FAB.  DPV34D
Nº PIÈCE  538533
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Pinnacle performance atteint de nouveaux sommets. La caméra à dôme anti-vandale objectif Vari-focal DPV34D Polaris Vision propose la qualité d’image plus détaillée et plus dynamique à ce jour en utilisant le dernier capteur CCD de Sony II EXView(TM) 960H avec un DSP Effio, fournissant 700 + res TVL

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 1/3 po Sony EX-View(TM) II 960H avec Effio DSP / 700 + TVL
  • Prochaine génération Polaris Vision3 pour l’affichage lumineux basse supérieure
  • 2,8-10,5 mm Auto Iris jour/nuit objectif Vari-focal
  • IP66 résistant aux intempéries et à l’épreuve du vandalisme
  • Réduction du bruit numérique avancé 3d (3d-DNR)
  • Avancé

Spécifications  :

Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Type de poste FIXE
Processus de signal ANALOG
Code UNSPSC 46171600