FLIR | DPV34WL
Pinnacle Ultra résolution 690H TVL vrai jour/nuit WDR objectif Vari-focal Vandal IR caméra dôme

Nº PIÈCE FAB.  DPV34WL
Nº PIÈCE  538548
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Alimenté par le dernier Digital Pixel System de Pixim. fournit une résolution exceptionnelle de 34HTVL plus complet 690 dB Wide Dynamic Range de technologie, la caméra à dôme anti-vandale objectif Vari-focal DPV120WL vrai jour/nuit. Outre un 2,8-10 mm Auto Iris D/N objectif Vari-focal

Doit être un revendeur pour acheter ce produit


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • 1/3 en. Pixim CMOS capteur/690HTVL
  • DB 120 Full Wide Dynamic Range (WDR)
  • 2,8-10 AI jour/nuit objectif Vari-focal asphérique
  • Vrai jour/nuit avec le mécanisme de l’IC (TDN)
  • de gamme 80ft IR vision nocturne
  • IP66 résistant aux intempéries et anti-vandalisme
  • Installation facile avec présélections de scène
  • 3d Dig

Spécifications  :

Dôme couleur CLAIRE
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Type de poste FIXE
Processus de signal ANALOG
Code UNSPSC 46171600

Fiches techniques

Manuelle