INTERLOGIX | DR3010
Contact cartographie récepteur, Multimode 62,5/125 microns, fibre de 1, 8-Channel, 850 nanomètre, la Distance de 4 kilomètres, normalement ouvert, 200 VDC, 0. 5 a, 12 Watt, 40 à 70 degrés C

Nº PIÈCE FAB.  DR3010
Nº PIÈCE  332766
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La série de DT/DR3000 IFS contacter émetteur de cartographie et récepteur assure la transmission de jusqu'à huit fermetures contact indépendants sur une optique ? ber. Utilisant la logique basée sur un microprocesseur pour la redondance de canal de communication exceptionnellement robuste et une mémoire de secours de batterie trickle-charged nickel-cadmium (NiCd) dans le module récepteur, la série DT/DR3000 élimine la possibilité de toute la Retour à une zone de repos au hasard des contacts de relais d’État dans le cas d’une optique ? ber bris ou désamorçage d’exploitation à la fin du récepteur de la liaison. Modèles dans cette série sont disponibles pour une utilisation avec le mode optique multimode ou simple ? ber. Conception de plug-and-Play assure la facilité d’installation ne nécessitant aucun réglage électriques ou optiques. Chaque module comprend alimentation et statut individuel indiquant de LED pour la surveillance con ? rmation de fermeture de contact de chacun des huit canaux. Les modules sont disponibles en version autonome ou versions de montage en rack.

Caractéristiques

  • Puissance et canal particulier huit voyants LED
  • Huit relais Reed SPST
  • Perte du relais de transporteur pour les Notifications d’alarme
  • Pas dans les champs électriques ou optiques ajustements requis
  • Limiteurs de courant à l’état solide remise à zéro automatiques
  • Rackdules à chaud
  • Garantie à vie complète

Informations techniques

UL (Canada et États-Unis), CE, FCC

Spécifications  :

Capacité CANAL 8
Type RÉCEPTEUR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.