PANDUIT | DRD22LG6
Hauteur 2" PanelMax DIN Rail câblage conduit avec double câblage chaînes ; Gris clair ; Base, couvercles et attaches de Rail DIN inclus

Nº PIÈCE FAB.  DRD22LG6
Nº PIÈCE  602988
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Design peu encombrant positionne rail DIN et composants hors le panneau directement au-dessus d’un canal de gestion de câblage intégré pour jusqu'à un 30 pour cent plus petite empreinte pour le conduit et composants ; conception accrue flexibilité et composant accès facile inst f et entretien, rail DIN et DIN composant compatible avec la norme 35mm ou rails 15mm et nombreux DIN rail montage composants pour une flexibilité de conception, attaches de fente de rail DIN intégré permet le rail DIN monter directement au produit avec vis autotaraudeuses filetage en plastique pour jusqu'à 40 pour cent plus rapide conduit et installation ferroviaire et coûts salariaux réduits , Couvercle articulé reste attaché au cours de la maintenance et mises à niveau empêchant covers perdues, assurant l’intégrité du groupe d’experts, de sécurité et d’esthétique ; Couvercle en forme de L sert de rebord pour faciliter l’installation de fils pour la facilité d’utilisation, encoché plate-forme (horizontal) gérer le fil à partir de composants de canal monté, fentes flanc extérieur (vertical) gérer le fil des composants du panneau adjacent monté ; doigt unique et fente progressi sur câbles optimale et esthétique, pass canal par le biais de machines à sous permet de fils à passer en interne entre les voies pour faciliter les connexions des fils de part et d’autre des composants montés sur le même rail, réduisant au minimum la longueur de fil et réduisant le coût des matières, accessoire de fixation câble optionnel conserve avec couvercle ouvert ou retiré assouplissement fil installation et ajouts futurs fil de câblage.

Caractéristiques

  • Design peu encombrant positionne rail DIN et composants hors le panneau directement au-dessus d’un canal de gestion de câblage intégré pour jusqu'à un 30 % plus petite empreinte pour le conduit et composants ; augmente la flexibilité de conception et de l’accès de composant pour faciliter l’installation et maintenance
  • Rail DIN et DIN composant compatible avec la norme 35 mm ou rails mm 15 et nombreux rail DIN Mont des éléments de flexibilité de conception
  • Fente de fixation sur rail intégré permet le rail DIN monter directement au produit avec vis autotaraudeuses filetage en plastique pour jusqu'à 40 % conduit plus rapide et installation ferroviaire et coûts salariaux réduits
  • Couvercle articulé reste attaché au cours de la maintenance et mises à niveau empêchant covers perdues, assurant l’intégrité du groupe d’experts, de sécurité et d’esthétique ; Couvercle en forme de L sert de rebord pour faciliter l’installation de fils pour la facilité d’utilisation
  • Plate-forme fendue (horizontal) gérer le fil de composants de canal monté, fentes de flanc extérieur (vertical) gérer fil de composants montés en face adjacente ; progression de doigt et fente unique pour la gestion de fil optimale et esthétique
  • Canal passe par fentes permet les fils pour la transition en interne entre les voies pour faciliter la fil connexions de chaque côté des composants montés sur la même longueur du fil de traverse de minimiser et de la réduction du coût matière
  • Accessoire de fixation câble optionnel conserve avec couvercle ouvert ou retiré assouplissement fil installation et ajouts futurs fils de câblage
  • Conduit de câblage 2-canal avec un couvercle articulé et flexible qui permet aux composants sur le dessus de la gaine et de montage sur Rail pour maximiser l’espace
  • Jusqu'à 30 % gain de place panneau, jusqu'à 25 matériel % des économies de coûts et jusqu'à 50 % une installation plus rapide
  • Passer dans les trous pour raccourcir le chemin d’accès de fil
  • Couverture de DRDC2LG6

Description des spécifications

DRD conduit de câblage de Rail DIN
Matériel  : PVC sans plomb
Couleur  : Gris clair
Méthode de montage  : Standard, trous de fixation
Largeur de fente  : 0,31 pouce (8 mm)
Dimension  : longueur 6 ft x 6,25 po largeur x hauteur 2,15 pouce (1,8 m x 159 mm x 55 mm)

Spécifications  :

Composants SECTION DROITE
Fini GRIS
Matériel PVC
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.