PANDUIT | DRD33LG6
Hauteur 3" PanelMax DIN Rail câblage conduit avec double câblage chaînes ; Gris clair ; Base, couvercles et attaches de Rail DIN inclus

Nº PIÈCE FAB.  DRD33LG6
Nº PIÈCE  556536
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Design peu encombrant positionne rail DIN et composants hors le panneau directement au-dessus d’un canal de gestion de câblage intégré pour jusqu'à un 30 pour cent plus petite empreinte pour le conduit et composants ; conception accrue flexibilité et composant accès facile inst f et entretien, rail DIN et DIN composant compatible avec la norme 35mm ou rails 15mm et nombreux DIN rail montage composants pour une flexibilité de conception, attaches de fente de rail DIN intégré permet le rail DIN monter directement au produit avec vis autotaraudeuses filetage en plastique pour jusqu'à 40 pour cent plus rapide conduit et installation ferroviaire et coûts salariaux réduits , Couvercle articulé reste attaché au cours de la maintenance et mises à niveau empêchant covers perdues, assurant l’intégrité du groupe d’experts, de sécurité et d’esthétique ; Couvercle en forme de L sert de rebord pour faciliter l’installation de fils pour la facilité d’utilisation, encoché plate-forme (horizontal) gérer le fil à partir de composants de canal monté, fentes flanc extérieur (vertical) gérer le fil des composants du panneau adjacent monté ; doigt unique et fente progressi sur câbles optimale et esthétique, pass canal par le biais de machines à sous permet de fils à passer en interne entre les voies pour faciliter les connexions des fils de part et d’autre des composants montés sur le même rail, réduisant au minimum la longueur de fil et réduisant le coût des matières, accessoire de fixation câble optionnel conserve avec couvercle ouvert ou retiré assouplissement fil installation et ajouts futurs fil de câblage.

Spécifications  :

Composants SECTION DROITE
Fini GRIS
Matériel PVC
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE