MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | DRK19-44-36
44 espace (77), de la largeur du panneau 19, 36 profondeur groupables Rack avec conduits pour câbles Mgmt & porte arrière ventilée, noir finition

Nº PIÈCE FAB.  DRK19-44-36
Nº PIÈCE  302282
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La DRK a été conçu précisément pour soutenir la gestion des câbles à haute densité. 30 large empreinte fournit des quantités généreuses de l’espace de câble interne. Spécifier un DRK pour une utilisation en réseau correctifs et autres applications de gestion de câble haute densité, et où les certification sismique et côtés ouvertes ou amovibles sont exigées ou préférées.

Caractéristiques

  • Construction entièrement soudée pour la force
  • Standard avant et arrière réglable de 10-32 filetés ou rackrail écrou (avec suffixe PRO) cage avec rackspace numérotée incrémente pour simplifier le montage de l’équipement
  • Disponible en largeurs de panneau 19
  • Gang de grilles ensemble s’il est totalement chargé
  • Fini en poudre durable texturisée noire coat
  • Inclut vis de rack 100
  • Comprend partiellement ventilé arrière verrouillage porte ; suffixe avec LRD pour recevoir sans porte arrière
  • Solide (plexi) et ventilé porte options sont disponibles
  • Solide, ventilé et ventilateur haut de la page options sont également disponibles
  • Comprend les goulottes de câbles pré-installés avec charnières en acier portes et fermetures magnétiques
  • Passage des câbles montés en avant standard, peut également être monté à l’arrière
  • Conduits accommodement aussi bien de cuivre et fibre
  • Construction entièrement soudée pour la force

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 83,5 po
Matériel ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 44U
Classement sismique OUI
Type QUATRE MONTANTS