MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | DRK19-44-42
DRK Series Rack, DRK19-44-42, 42" D X 83 1/2" H

Nº PIÈCE FAB.  DRK19-44-42
Nº PIÈCE  348563
Minimum 1 chaque
En stock

Description

La DRK a été conçu précisément pour soutenir la gestion des câbles à haute densité. 30 large empreinte fournit des quantités généreuses de l’espace de câble interne. Spécifier un DRK pour une utilisation en réseau correctifs et autres applications de gestion de câble haute densité, et où les certification sismique et côtés ouvertes ou amovibles sont exigées ou préférées.

Caractéristiques

  • Construction entièrement soudée pour la force
  • Standard avant et arrière réglable de 10-32 filetés ou rackrail écrou (avec suffixe PRO) cage avec rackspace numérotée incrémente pour simplifier le montage de l’équipement
  • Disponible en largeurs de panneau 19
  • Gang de grilles ensemble s’il est totalement chargé
  • Fini en poudre durable texturisée noire coat
  • Inclut vis de rack 100
  • Comprend partiellement ventilé arrière verrouillage porte ; suffixe avec LRD pour recevoir sans porte arrière
  • Solide (plexi) et ventilé porte options sont disponibles
  • Solide, ventilé et ventilateur haut de la page options sont également disponibles
  • Comprend les goulottes de câbles pré-installés avec charnières en acier portes et fermetures magnétiques
  • Passage des câbles montés en avant standard, peut également être monté à l’arrière
  • Conduits accommodement aussi bien de cuivre et fibre
  • Construction entièrement soudée pour la force

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Compartiments multiples NON
Modèle RÉSEAU
Cote NEMA PAS D’ÉVALUATION NEMA
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 44U
Classement sismique NON
Type AUTONOME
Profondeur totale PLUS DE 3' À 4'
Hauteur totale PLUS DE 6' À 7'
Largeur totale PLUS DE 2' À 3'
Style de rail TARAUDÉS
Code UNSPSC 24102001

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.