CABLOFIL | DROPOUTKITPG
Chute de câble sur le Kit

Nº PIÈCE FAB.  DROPOUTKITPG
Nº PIÈCE  419648
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Protège câbles lorsque sortant et entrant dans le bac. Conception fendue permet pour le raccordement des câbles cable tie ou velcro autoblocantes. coude de rayon 7 po facilite la tension sur les câbles. Chaque kit comprend  : deux EZBN 1/4, deux CE25 et un abandon. Finitions incluent  : pré galvanisée (PG), Hot-Dipped galvanisé (GC), inox (316 L), noir (BL) et finitions personnalisées peintes couleur (PE).
Cablofil chemin de câbles Wiremesh concept basé sur la performance, de sécurité et d’économie ; trois qualités qui font de Cablofil chemin de câbles Wiremesh système préféraient par les installateurs. Cablofil s’adapte aux configurations plus complexes, et sa structure donne une résistance maximale pour un poids minimal. La facilité de création d’accessoires, effectuées sur le site, ainsi que la vaste gamme d’accessoires uniques et universelles donne une liberté totale dans le routage combinée avec une installation exceptionnellement rapide.

Caractéristiques

  • Protège câbles lorsque sortant et entrant dans le bac.
  • Conception fendue permet pour le raccordement des câbles cable tie ou velcro autoblocantes.
  • coude de rayon 7 po facilite la tension sur les câbles.
  • Kit comprend deux EZ BN 1/4 et CE 25 pour la fixation de la barre d’État.

Spécifications  :

Composants GOUTTES DE RAYON
Finition GALVANISÉ
Matériel ACIER
Type PANIER MÉTALLIQUE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.