HIKVISION | DS - 2CD 2012-j’ai 12MM | BL2012F12
Caméra IP, une balle en plein air, 1,3 MP/720p, H264, 12 mm, jour/nuit, IR 30 m, IP66, PoE/12 V DC

Nº PIÈCE FAB.  DS-2CD2012-I 12MM  | BL2012F12
Nº PIÈCE  591726
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif 12 MILLIMÈTRES
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1,3 MEGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610