HIKVISION | DS - 2CD 2012-j’ai 6MM | BL2012F6
Caméra IP, une balle en plein air, 1,3 MP/720p, H264, 6 mm, jour/nuit, IR 30 m, IP66, PoE/12 V DC

Nº PIÈCE FAB.  DS-2CD2012-I 6MM  | BL2012F6
Nº PIÈCE  591738
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif 6 MILLIMÈTRES
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1,3 MEGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610