HIKVISION | DS - 2CD 2032-j’ai 12MM | BL2032F12
Caméra IP Bullet en plein air, 3 MP / 1080p, H264, 12 mm, IR (30 m), IP66, jour/nuit, PoE/12 V DC

Nº PIÈCE FAB.  DS-2CD2032-I 12MM  | BL2032F12
Nº PIÈCE  591718
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif 12 MILLIMÈTRES
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610